Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 16 x 100 12.9 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 16 x 100 12.9 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 16 x 100 12.9 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 16 x 100 12.9 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 16 x 100 12.9 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 16 x 100 12.9 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 16 x 100 12.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-286702
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     286702
EAN/GTIN:
     4057221177536
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 16x100 12 / 12.9, blank Sechskantschrauben mit Schaft
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
62
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
s:
24
d:
16
l:
100
b:
38
k:
10
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b=l>200 mm:
57
Gewinde:
M 16
b=l 125-200 mm:
44
Antrieb:
Außensechskant
b=l<125 mm:
38
Antriebsgröße:
24
Spitze:
ohne
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
12.9
Länge:
100 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
4014
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,4152* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 56,05*
€ 66,6995
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 54,11*
€ 64,3909
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 45,05*
€ 53,6095
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,92*
€ 52,2648
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,82*
€ 50,9558
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,40*
€ 50,456
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,38*
€ 42,1022
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.