Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 16 x 140 12.9 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 16 x 140 12.9 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 16 x 140 12.9 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 16 x 140 12.9 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 16 x 140 12.9 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 16 x 140 12.9 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 16 x 140 12.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-286705
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     286705
EAN/GTIN:
     4057221177628
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 16x140 12 / 12.9, blank Sechskantschrauben mit Schaft
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
96
Ausführung:
Sechskantschrauben
Werkstoffart:
Stahl
s:
24
d:
16
l:
140
b:
44
k:
10
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b=l>200 mm:
57
Gewinde:
M 16
b=l 125-200 mm:
44
Antrieb:
Außensechskant
b=l<125 mm:
38
Antriebsgröße:
24
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
12.9
Länge:
140 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
4014
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,5075*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,2603* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,9175*
€ 60,59183
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,2075*
€ 58,55693
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 40,9675*
€ 48,75133
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,8375*
€ 47,40663
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,5675*
€ 45,89533
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,6375*
€ 44,78863
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,5075*
€ 37,49393
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.