Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 20 x 110 12.9 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 20 x 110 12.9 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 20 x 110 12.9 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 20 x 110 12.9 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 20 x 110 12.9 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 20 x 110 12.9 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 20 x 110 12.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-286712
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     286712
EAN/GTIN:
     4057221177833
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 20x110 12 / 12.9, blank Sechskantschrauben mit Schaft
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
64
Ausführung:
Sechskantschrauben
k:
12,5
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewinde:
M 20
b=l>200 mm:
65
Antrieb:
Außensechskant
b=l 125-200 mm:
52
b=l<125 mm:
46
Antriebsgröße:
30
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
s:
30
d:
20
l:
110
b:
46
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
12.9
Länge:
110 mm
Durchmesser:
20 mm
Norm:
4014
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,6625*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,3465* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,8775*
€ 64,11423
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 52,4675*
€ 62,43633
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 43,6925*
€ 51,99408
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,6125*
€ 50,70888
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,2425*
€ 49,07858
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,3025*
€ 47,95998
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,6625*
€ 40,05838
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.