Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 Sechskantschraube mit Schaft, M 30 x 280, 5.6 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 Sechskantschraube mit Schaft, M 30 x 280, 5.6 blank
ISO 4014 Sechskantschraube mit Schaft, M 30 x 280, 5.6 blank
ISO 4014 Sechskantschraube mit Schaft, M 30 x 280, 5.6 blank
ISO 4014 Sechskantschraube mit Schaft, M 30 x 280, 5.6 blank
ISO 4014 Sechskantschraube mit Schaft, M 30 x 280, 5.6 blank
ISO 4014 Sechskantschraube mit Schaft, M 30 x 280, 5.6 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-287121
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     287121
EAN/GTIN:
     4057222732079
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 30x280 5.6, blank, AD/ TRD-zugelassen Sechskantschrauben mit Schaft f.Behälterbau nach AD-/TRD-Regelwerk
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
195
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewinde:
M 30
b=l>200 mm:
85
Antrieb:
Außensechskant
b=l 125-200 mm:
72
b=l<125 mm:
66
Antriebsgröße:
46
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Ausführung:
Sechskantschrauben
Werkstoffart:
Stahl
s:
46
d:
30
l:
280
b:
85
k:
18,7
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
5.6
Länge:
280 mm
Durchmesser:
30 mm
Norm:
4014
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,5629*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,6759*
€ 17,46432
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,3159*
€ 17,03592
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,3834*
€ 13,54625
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,654*
€ 11,48826
pro Stück
ab 15 Stück
€ 8,4129*
€ 10,01135
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,2729*
€ 9,84475
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,5629*
€ 7,80985
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.