Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 Sechskantschraube mit Schaft, M 30 x 300, 5.6 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 Sechskantschraube mit Schaft, M 30 x 300, 5.6 blank
ISO 4014 Sechskantschraube mit Schaft, M 30 x 300, 5.6 blank
ISO 4014 Sechskantschraube mit Schaft, M 30 x 300, 5.6 blank
ISO 4014 Sechskantschraube mit Schaft, M 30 x 300, 5.6 blank
ISO 4014 Sechskantschraube mit Schaft, M 30 x 300, 5.6 blank
ISO 4014 Sechskantschraube mit Schaft, M 30 x 300, 5.6 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-287122
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     287122
EAN/GTIN:
     4057222732086
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 30x300 5.6, blank, AD/ TRD-zugelassen Sechskantschrauben mit Schaft f.Behälterbau nach AD-/TRD-Regelwerk
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
215
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b=l>200 mm:
85
Gewinde:
M 30
b=l 125-200 mm:
72
Antrieb:
Außensechskant
b=l<125 mm:
66
Antriebsgröße:
46
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Ausführung:
Sechskantschrauben
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
s:
46
d:
30
l:
300
b:
85
k:
18,7
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
5.6
Länge:
300 mm
Durchmesser:
30 mm
Norm:
4014
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,0424*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,8285*
€ 14,07592
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,9237*
€ 10,6192
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,609*
€ 9,05471
pro Stück
ab 15 Stück
€ 6,6224*
€ 7,88066
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,5324*
€ 7,77356
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,2324*
€ 7,41656
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,0424*
€ 6,00046
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.