Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 Sechskantschrauben M 30 x 80, 8.8 verzinkt farblos, mit Schaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 Sechskantschrauben M 30 x 80, 8.8 verzinkt farblos, mit Schaft
ISO 4014 Sechskantschrauben M 30 x 80, 8.8 verzinkt farblos, mit Schaft
ISO 4014 Sechskantschrauben M 30 x 80, 8.8 verzinkt farblos, mit Schaft
ISO 4014 Sechskantschrauben M 30 x 80, 8.8 verzinkt farblos, mit Schaft
ISO 4014 Sechskantschrauben M 30 x 80, 8.8 verzinkt farblos, mit Schaft
Artikel-Nr.:
     5417F-288407
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     288407
EAN/GTIN:
     4057223474626
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 30 x 80
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
14
Ausführung:
Sechskantschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewicht kg per 100:
65,7
Gewinde:
M 30
b=l>200 mm:
85
Antrieb:
Außensechskant
b=l 125-200 mm:
72
Länge:
80
b=l<125 mm:
66
Antriebsgröße:
46
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
s:
46
d:
30
l:
80
b:
66
k:
18,7
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Normart:
ISO
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
8.8
Durchmesser:
30 mm
Norm:
4014
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,2095*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,7395*
€ 5,64001
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,5095*
€ 5,36631
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,3795*
€ 5,21161
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,2695*
€ 5,08071
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,0095*
€ 4,77131
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,2095*
€ 3,81931
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.