Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 Sechskantschrauben M 30 x 240, 8.8 verzinkt farblos, mit Schaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 Sechskantschrauben M 30 x 240, 8.8 verzinkt farblos, mit Schaft
ISO 4014 Sechskantschrauben M 30 x 240, 8.8 verzinkt farblos, mit Schaft
ISO 4014 Sechskantschrauben M 30 x 240, 8.8 verzinkt farblos, mit Schaft
ISO 4014 Sechskantschrauben M 30 x 240, 8.8 verzinkt farblos, mit Schaft
ISO 4014 Sechskantschrauben M 30 x 240, 8.8 verzinkt farblos, mit Schaft
Artikel-Nr.:
     5417F-288422
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     288422
EAN/GTIN:
     4057223474770
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 30 x 240
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
155
Ausführung:
Sechskantschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewicht kg per 100:
153
Gewinde:
M 30
b=l>200 mm:
85
Antrieb:
Außensechskant
b=l 125-200 mm:
72
Länge:
240
b=l<125 mm:
66
Antriebsgröße:
46
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
s:
46
d:
30
l:
240
b:
85
k:
18,7
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Normart:
ISO
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
8.8
Durchmesser:
30 mm
Norm:
4014
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,3885*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,7185*
€ 17,51502
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,5085*
€ 17,26512
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,9385*
€ 16,58682
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,3685*
€ 15,90852
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,8885*
€ 15,33732
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,3885*
€ 12,36232
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.