Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 Sechskantschrauben M 30 x 380, 8.8 verzinkt farblos, mit Schaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 Sechskantschrauben M 30 x 380, 8.8 verzinkt farblos, mit Schaft
ISO 4014 Sechskantschrauben M 30 x 380, 8.8 verzinkt farblos, mit Schaft
ISO 4014 Sechskantschrauben M 30 x 380, 8.8 verzinkt farblos, mit Schaft
ISO 4014 Sechskantschrauben M 30 x 380, 8.8 verzinkt farblos, mit Schaft
ISO 4014 Sechskantschrauben M 30 x 380, 8.8 verzinkt farblos, mit Schaft
Artikel-Nr.:
     5417F-288434
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     288434
EAN/GTIN:
     4057223474886
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 30 x 380
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
295
Ausführung:
Sechskantschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewicht kg per 100:
230
Gewinde:
M 30
b=l>200 mm:
85
Antrieb:
Außensechskant
b=l 125-200 mm:
72
Länge:
380
b=l<125 mm:
66
Antriebsgröße:
46
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
s:
46
d:
30
l:
380
b:
85
k:
18,7
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Normart:
ISO
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
8.8
Durchmesser:
30 mm
Norm:
4014
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,7073*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,7912*
€ 37,83153
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,4512*
€ 37,42693
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,8242*
€ 30,7308
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,1963*
€ 26,4136
pro Stück
ab 15 Stück
€ 19,3873*
€ 23,07089
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,1073*
€ 22,73769
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,7073*
€ 18,69169
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.