Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7977 Kegelstifte 13x140, mit Gewindezapfen und konstanten Kegellängen, Stahl blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7977 Kegelstifte 13x140, mit Gewindezapfen und konstanten Kegellängen, Stahl blank
DIN 7977 Kegelstifte 13x140, mit Gewindezapfen und konstanten Kegellängen, Stahl blank
DIN 7977 Kegelstifte 13x140, mit Gewindezapfen und konstanten Kegellängen, Stahl blank
DIN 7977 Kegelstifte 13x140, mit Gewindezapfen und konstanten Kegellängen, Stahl blank
DIN 7977 Kegelstifte 13x140, mit Gewindezapfen und konstanten Kegellängen, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-300847
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     300847
EAN/GTIN:
     4057221788695
Suchbegriffe:
DIN 7977
ISO 8737
Kegelstift DIN 7977
Kegelstift ISO 8737
DIN 7977 Stahl Kegelstifte mit Gewindezapfen und konstanter Zapfenlänge, Kegel 1: 50 - Abmessung: 13 x 140
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Kegelstifte
d1:
13
d:
13
l:
140
b:
27
a:
5,3
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 13
Antrieb:
ohne
Werkstoffart:
Stahl
d2:
M13
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Länge:
140 mm
Durchmesser:
13 mm
Norm:
7977
Weitere Suchbegriffe: Passstifte, din 7977, 7977-13-140-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,062*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,1062* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,899*
€ 70,08981
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 55,61*
€ 66,1759
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,729*
€ 61,55751
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,842*
€ 58,12198
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,812*
€ 58,08628
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,062*
€ 48,86378
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.