Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7985 Linsenschrauben M 6 x 20, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7985 Linsenschrauben M 6 x 20, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 blank
DIN 7985 Linsenschrauben M 6 x 20, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 blank
DIN 7985 Linsenschrauben M 6 x 20, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 blank
DIN 7985 Linsenschrauben M 6 x 20, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-302956
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     302956
EAN/GTIN:
     4057221532601
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
DIN 7985 6x20 4.8, blank, Werkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Philips (H) Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
12
d:
6
l:
20 mm
k:
4,6
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Kopfform:
Halbrundkopf
Normart:
DIN
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Gewinde:
M 6
Antriebsgröße:
3
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Werkstoff:
4.8
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
20 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
7985
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0441*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,3763*
€ 2,8278
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9765*
€ 2,35204
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0954*
€ 0,11353
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0671*
€ 0,07985
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0556*
€ 0,06616
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0441*
€ 0,05248
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.