Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 8 x 140, 10.9 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 8 x 140, 10.9 blank
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 8 x 140, 10.9 blank
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 8 x 140, 10.9 blank
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 8 x 140, 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-307198
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     307198
EAN/GTIN:
     4057221476868
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 8x140 10 / 10.9, blank Senkschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
dk:
17,92
s:
5
d:
8
l:
140
k:
4,96
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 8
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
ds:
8
Antriebsgröße:
5
Spitze:
ohne
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
10.9
Länge:
140 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
10642
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 178,91*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,7891* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 232,77*
€ 276,9963
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 215,11*
€ 255,9809
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 211,77*
€ 252,0063
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 198,50*
€ 236,215
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 178,91*
€ 212,9029
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.