Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 20 x 30, 10.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 20 x 30, 10.9 blank
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 20 x 30, 10.9 blank
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 20 x 30, 10.9 blank
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 20 x 30, 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-307282
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     307282
EAN/GTIN:
     4057221477506
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 20x30 10 / 10.9, blank Senkschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
dk:
40,32
s:
12
d:
20
l:
30
k:
10,16
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 20
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
ds:
20
Antriebsgröße:
12
Spitze:
ohne
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
10.9
Länge:
30 mm
Durchmesser:
20 mm
Norm:
10642
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,3133*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,1891*
€ 4,98503
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,8191*
€ 4,54473
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,075*
€ 2,46925
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,055*
€ 2,44545
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,7433*
€ 2,07453
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7033*
€ 2,02693
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6233*
€ 1,93173
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,3133*
€ 1,56283
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.