Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 20 x 140, 10.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 20 x 140, 10.9 blank
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 20 x 140, 10.9 blank
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 20 x 140, 10.9 blank
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 20 x 140, 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-307297
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     307297
EAN/GTIN:
     4057221477599
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 20x140 10 / 10.9, blank Senkschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
dk:
40,32
s:
12
d:
20
l:
140
k:
10,16
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 20
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
ds:
20
Antriebsgröße:
12
Spitze:
ohne
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
10.9
Länge:
140 mm
Durchmesser:
20 mm
Norm:
10642
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,3676*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,2546*
€ 7,44297
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,9446*
€ 7,07407
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,7046*
€ 6,78847
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,6523*
€ 4,34624
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,6223*
€ 4,31054
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,1176*
€ 3,70994
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,9776*
€ 3,54334
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,3676*
€ 2,81744
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.