Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 20 x 170, 10.9 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 20 x 170, 10.9 blank
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 20 x 170, 10.9 blank
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 20 x 170, 10.9 blank
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 20 x 170, 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-307300
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     307300
EAN/GTIN:
     4057221477674
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 20x170 10 / 10.9, blank Senkschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
dk:
40,32
s:
12
d:
20
l:
170
k:
10,16
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 20
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
ds:
20
Antriebsgröße:
12
Spitze:
ohne
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
10.9
Länge:
170 mm
Durchmesser:
20 mm
Norm:
10642
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 55,855*
1 Packung enthält 10 Stück (€ 5,5855* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.