Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 24 x 60, 10.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 24 x 60, 10.9 blank
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 24 x 60, 10.9 blank
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 24 x 60, 10.9 blank
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 24 x 60, 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-307325
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     307325
EAN/GTIN:
     4057221477919
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 24x60 10 / 10.9, blank Senkschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
dk:
39
s:
14
d:
24
l:
60
k:
14
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 24
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
ds:
24
Antriebsgröße:
14
Spitze:
ohne
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
10.9
Länge:
60 mm
Durchmesser:
24 mm
Norm:
10642
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,6467*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,8989*
€ 5,82969
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,4289*
€ 5,27039
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,572*
€ 3,06068
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,562*
€ 3,04878
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,1867*
€ 2,60217
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1367*
€ 2,54267
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,0567*
€ 2,44747
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,6467*
€ 1,95957
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.