Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 6 x 20, 10.9 verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 6 x 20, 10.9 verzinkt farblos
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 6 x 20, 10.9 verzinkt farblos
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 6 x 20, 10.9 verzinkt farblos
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 6 x 20, 10.9 verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-307382
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     307382
EAN/GTIN:
     4055248121594
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 6x20 10 / 10.9, galv. verzinkt farblos Senkschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
ds:
6
Vollgewinde:
Ja
dk:
13,44
s:
4
d:
6
l:
20 mm
k:
3,72
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
ISO
Antriebsgröße:
4
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
20 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
10642
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0223*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2469*
€ 2,67381
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0895*
€ 0,10651
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0868*
€ 0,10329
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0511*
€ 0,06081
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0405*
€ 0,0482
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,039*
€ 0,04641
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,0303*
€ 0,03606
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0223*
€ 0,02654
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.