Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 8 x 30, 8.8 verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 8 x 30, 8.8 verzinkt farblos
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 8 x 30, 8.8 verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-307477
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     307477
EAN/GTIN:
     4057222160155
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 8x30 8.8, galv. verzinkt dickschichtpassiviert Senkschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
ds:
8
Norm:
10642
Antriebsgröße:
5
Normart:
ISO
Spitze:
ohne
Oberfläche:
verzinkt
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Werkstoff:
8.8
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
dk:
17,92
s:
5
d:
8
l:
30 mm
k:
4,96
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Innensechskant
Länge:
30 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Durchmesser:
8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1502*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,996*
€ 3,56524
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,3894*
€ 0,46339
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3604*
€ 0,42888
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2488*
€ 0,29607
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2102*
€ 0,25014
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1992*
€ 0,23705
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1912*
€ 0,22753
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1502*
€ 0,17874
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.