Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 10 x 25, 8.8 verzinkt farblos


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 10 x 25, 8.8 verzinkt farblos
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 10 x 25, 8.8 verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-307483
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     307483
EAN/GTIN:
     4057222160308
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 10x25 8.8, galv. verzinkt dickschichtpassiviert Senkschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Oberfläche:
verzinkt
Spitze:
ohne
Werkstoff:
8.8
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
dk:
22,4
s:
6
d:
10
l:
25 mm
k:
6,2
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Innensechskant
Länge:
25 mm
Durchmesser:
10 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Norm:
10642
ds:
10
Normart:
ISO
Antriebsgröße:
6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,74*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,2687* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 83,70*
€ 99,603
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 82,44*
€ 98,1036
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 78,93*
€ 93,9267
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 76,95*
€ 91,5705
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 63,70*
€ 75,803
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 53,74*
€ 63,9506
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.