Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 12 x 25, 8.8 verzinkt farblos


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 12 x 25, 8.8 verzinkt farblos
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 12 x 25, 8.8 verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-307488
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     307488
EAN/GTIN:
     4057222160421
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 12x25 8.8, galv. verzinkt dickschichtpassiviert Senkschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Oberfläche:
verzinkt
Spitze:
ohne
Werkstoff:
8.8
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
dk:
26,8
s:
8
d:
12
l:
25 mm
k:
7,44
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Innensechskant
Länge:
25 mm
Durchmesser:
12 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Norm:
10642
ds:
12
Normart:
ISO
Antriebsgröße:
8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2909* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,80*
€ 55,692
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,68*
€ 55,5492
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,54*
€ 51,8126
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,44*
€ 50,5036
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,43*
€ 49,3017
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 34,33*
€ 40,8527
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,09*
€ 34,6171
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.