Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 10 x 12, 8.8 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 10 x 12, 8.8 blank
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 10 x 12, 8.8 blank
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 10 x 12, 8.8 blank
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 10 x 12, 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-307577
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     307577
EAN/GTIN:
     4057221484931
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 08.8 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 12
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Stahl
dk:
22,4
s:
6
d:
10
l:
12
k:
6,2
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 10
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
ds:
10
Antriebsgröße:
6
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
8.8
Länge:
12 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
10642
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,18185* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,46*
€ 69,5674
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 57,03*
€ 67,8657
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 54,40*
€ 64,736
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,62*
€ 62,6178
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 52,14*
€ 62,0466
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 43,06*
€ 51,2414
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,37*
€ 43,2803
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.