Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 12 x 140, 8.8 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 12 x 140, 8.8 blank
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 12 x 140, 8.8 blank
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 12 x 140, 8.8 blank
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 12 x 140, 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-307616
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     307616
EAN/GTIN:
     4057221485099
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 08.8 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 12 x 140
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Stahl
dk:
26,8
s:
8
d:
12
l:
140
k:
7,44
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 12
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
ds:
12
Antriebsgröße:
8
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
8.8
Länge:
140 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
10642
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,935*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,5787* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 107,12*
€ 127,4728
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 97,985*
€ 116,60215
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 95,135*
€ 113,21065
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 94,015*
€ 111,87785
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 78,935*
€ 93,93265
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.