Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 24 x 70, 8.8 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 24 x 70, 8.8 blank
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 24 x 70, 8.8 blank
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 24 x 70, 8.8 blank
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 24 x 70, 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-307679
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     307679
EAN/GTIN:
     4057221485617
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 08.8 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 24 x 70
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Stahl
dk:
39
s:
14
d:
24
l:
70
k:
14
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 24
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
ds:
24
Antriebsgröße:
14
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
8.8
Länge:
70 mm
Durchmesser:
24 mm
Norm:
10642
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,9275*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,8371* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 63,2675*
€ 75,28833
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 58,3675*
€ 69,45733
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 56,9275*
€ 67,74373
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,5275*
€ 66,07773
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,6275*
€ 65,00673
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 45,9275*
€ 54,65373
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.