Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 24 x 80, 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 24 x 80, 8.8 blank
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 24 x 80, 8.8 blank
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 24 x 80, 8.8 blank
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 24 x 80, 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-307680
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     307680
EAN/GTIN:
     4057221485648
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 08.8 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 24 x 80
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
dk:
39
s:
14
d:
24
l:
80
k:
14
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 24
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
ds:
24
Antriebsgröße:
14
Spitze:
ohne
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
8.8
Länge:
80 mm
Durchmesser:
24 mm
Norm:
10642
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,386*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,2495*
€ 7,43691
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,9695*
€ 7,10371
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,7295*
€ 6,81811
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,6734*
€ 4,37135
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,6234*
€ 4,31185
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,116*
€ 3,70804
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,996*
€ 3,56524
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,386*
€ 2,83934
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.