Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ähnl. ISO 10642 Senkschrauben mit TORX, M 8 x 30, 8.8 verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ähnl. ISO 10642 Senkschrauben mit TORX, M 8 x 30, 8.8 verzinkt farblos
Ähnl. ISO 10642 Senkschrauben mit TORX, M 8 x 30, 8.8 verzinkt farblos
Ähnl. ISO 10642 Senkschrauben mit TORX, M 8 x 30, 8.8 verzinkt farblos
Ähnl. ISO 10642 Senkschrauben mit TORX, M 8 x 30, 8.8 verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-307948
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     307948
EAN/GTIN:
     4057222161268
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 8x30 8.8, galv. verzinkt farblos, Werkzeugantrieb/ Innensechsrund (Torx) Senkschrauben mit ISR Innensechsrund-Antrieb (-TORX)
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
s:
40
d:
8
l:
30
b:
28
k:
4,96
a:
90°
Kopfform:
Senkkopf
Gewinde:
M 8
Antrieb:
Torx
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Antriebsgröße:
40
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Normart:
ISO
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
8.8
Länge:
30 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
10642
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,16*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,0105*
€ 3,5825
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,4019*
€ 0,47826
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3719*
€ 0,44256
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,257*
€ 0,30583
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,22*
€ 0,2618
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,20*
€ 0,238
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,16*
€ 0,1904
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.