Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 8 x 35, 8.8 verzinkt gelb chrom.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 8 x 35, 8.8 verzinkt gelb chrom.
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 8 x 35, 8.8 verzinkt gelb chrom.
Artikel-Nr.:
     5417F-307966
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     307966
EAN/GTIN:
     4057222161695
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 08.8 galv. verz. gelb Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 8 x 35
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
dk:
17,92
s:
5
d:
8
l:
35 mm
k:
4,96
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 8
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
ds:
8
Antriebsgröße:
5
Spitze:
ohne
Normart:
ISO
Oberfläche:
verzinkt gelb
Werkstoff:
8.8
Länge:
35 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
10642
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3379*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5579*
€ 0,6639
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4779*
€ 0,5687
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4579*
€ 0,5449
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4179*
€ 0,4973
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4079*
€ 0,4854
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3379*
€ 0,4021
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.