Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 8 x 40, 8.8 verzinkt gelb chrom.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 8 x 40, 8.8 verzinkt gelb chrom.
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 8 x 40, 8.8 verzinkt gelb chrom.
Artikel-Nr.:
     5417F-307967
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     307967
EAN/GTIN:
     4057222161725
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 08.8 galv. verz. gelb Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 8 x 40
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
5
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
dk:
17,92
s:
5
d:
8
l:
40 mm
k:
4,96
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 8
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
ds:
8
Normart:
ISO
Oberfläche:
verzinkt gelb
Werkstoff:
8.8
Länge:
40 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
10642
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3494*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5794*
€ 0,68949
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4894*
€ 0,58239
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4794*
€ 0,57049
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4394*
€ 0,52289
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4194*
€ 0,49909
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3494*
€ 0,41579
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.