Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 6 x 55, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 6 x 55, A4 blank
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 6 x 55, A4 blank
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 6 x 55, A4 blank
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 6 x 55, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-308197
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     308197
EAN/GTIN:
     4057221496996
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 A 4 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 6 x 55
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
13,44
s:
4
d:
6
l:
55
k:
3,72
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 6
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
ds:
6
Antriebsgröße:
4
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Länge:
55 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
10642
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1607*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,8694*
€ 3,41459
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2731*
€ 0,32499
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2207*
€ 0,26263
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2007*
€ 0,23883
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1607*
€ 0,19123
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.