Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EN 14399-8 HV-Sechskant-Paßschrauben Typ H 20 x 50 10.9 feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EN 14399-8 HV-Sechskant-Paßschrauben Typ H 20 x 50 10.9 feuerverzinkt
EN 14399-8 HV-Sechskant-Paßschrauben Typ H 20 x 50 10.9 feuerverzinkt
EN 14399-8 HV-Sechskant-Paßschrauben Typ H 20 x 50 10.9 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-309334
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     309334
EAN/GTIN:
     4057222748636
Suchbegriffe:
6kant-Passschraube
Sechskant-Passschraube
DIN EN 14399-8
Sechskantschraube DIN EN 14399-8
EN 14399 20x50 10 / 10.9, feuerverzinkt, H Sechskant-Paßschrauben mit großer SW für HV-Verbindung
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Sechskantschrauben
Werkstoffart:
Stahl
s:
32
d:
20
l:
50
b:
33
k:
13
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 20
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
ds:
21
Antriebsgröße:
32
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Typ:
H
Normart:
EN
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoff:
10.9
Länge:
50 mm
Durchmesser:
20 mm
Norm:
14399-8
Weitere Suchbegriffe: 14399-20-50-10 / 10.9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,2755*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,07*
€ 16,7433
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,67*
€ 16,2673
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,8606*
€ 12,92411
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,2338*
€ 10,98822
pro Stück
ab 15 Stück
€ 8,0455*
€ 9,57415
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,9055*
€ 9,40755
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,2755*
€ 7,46785
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.