Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 71412 Kegel-Schmiernippel M 6 x 1 x 5,5, Form A, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 71412 Kegel-Schmiernippel M 6 x 1 x 5,5, Form A, A4 blank
DIN 71412 Kegel-Schmiernippel M 6 x 1 x 5,5, Form A, A4 blank
DIN 71412 Kegel-Schmiernippel M 6 x 1 x 5,5, Form A, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-309953
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     309953
EAN/GTIN:
     4057221987166
Suchbegriffe:
DIN 71412 A
Kegelschmiernippel DIN 71412 A
Schmiernippel DIN 71412 A
Kegelschmiernippel
DIN 71412 6x1 A4, blank, A Kegelschmiernippel,kurz,A,ger/achsial mit Sechskant, metr. Kegelgew.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
l:
5,5
b:
3
h:
16
Kopfform:
ohne
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindesteigung (fein):
1
Schlüsselweite:
7
Antrieb:
ohne
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Länge:
5,5
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
Z:
0,7
s:
7
d2:
6,5
d:
6
Form:
A
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Durchmesser:
6 mm
Norm:
71412
Weitere Suchbegriffe: kegelschmiernippel din 71412 a m6, din 71412 a, kegelschmiernippel form a, 71412-6-1-A4-blank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,969*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,559*
€ 1,85521
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,389*
€ 1,65291
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,289*
€ 1,53391
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,249*
€ 1,48631
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,199*
€ 1,42681
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,969*
€ 1,15311
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.