Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 71412 Kegel-Schmiernippel M 10 x 1 x 5,5, Form A, A4 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 71412 Kegel-Schmiernippel M 10 x 1 x 5,5, Form A, A4 blank
DIN 71412 Kegel-Schmiernippel M 10 x 1 x 5,5, Form A, A4 blank
DIN 71412 Kegel-Schmiernippel M 10 x 1 x 5,5, Form A, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-309955
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     309955
EAN/GTIN:
     4057221987227
Suchbegriffe:
DIN 71412 A
Kegelschmiernippel DIN 71412 A
Schmiernippel DIN 71412 A
Kegelschmiernippel
DIN 71412 10x1 A4, blank, A Kegelschmiernippel,kurz,A,ger/achsial mit Sechskant, metr. Kegelgew.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
Z:
0,7
s:
11
d2:
6,5
d:
10
l:
5,5
b:
3
h:
16
Kopfform:
ohne
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindesteigung (fein):
1
Schlüsselweite:
11
Antrieb:
ohne
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Länge:
5,5
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Form:
A
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Durchmesser:
10 mm
Norm:
71412
Weitere Suchbegriffe: kegelschmiernippel din 71412 a m10, din 71412 a, kegelschmiernippel form a, 71412-10-1-A4-blank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,9375*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,4775* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,2875*
€ 64,60213
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 50,8975*
€ 60,56803
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,0425*
€ 55,98058
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,4275*
€ 52,86873
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,0375*
€ 52,40463
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,9375*
€ 43,95563
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.