Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 74361 Federringe/Limesringe 16,5 x 27 x 7, Form C, Federstahl galvanisch verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 74361 Federringe/Limesringe 16,5 x 27 x 7, Form C, Federstahl galvanisch verzinkt
DIN 74361 Federringe/Limesringe 16,5 x 27 x 7, Form C, Federstahl galvanisch verzinkt
DIN 74361 Federringe/Limesringe 16,5 x 27 x 7, Form C, Federstahl galvanisch verzinkt
DIN 74361 Federringe/Limesringe 16,5 x 27 x 7, Form C, Federstahl galvanisch verzinkt
DIN 74361 Federringe/Limesringe 16,5 x 27 x 7, Form C, Federstahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-309975
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     309975
EAN/GTIN:
     4057222671286
Suchbegriffe:
DIN 74361 C
Federring DIN 74361 C
Limesring DIN 74361 C
din 74361 c
DIN 74361 Federstahl Form C galvanisch verzinkt Federringe (Limesringe) - Abmessung: C 16,5
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Stärke:
7
Material:
Stahl
Werkstoff:
Federstahl
r:
15
d3:
18
d2:
26,5
d:
16,5
h:
6,5
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Form:
C
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
7 mm
Außendurchmesser:
27 mm
Innendurchmesser:
16,5 mm
Norm:
74361
Weitere Suchbegriffe: 74361-16,5-Federstahl-C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,249* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,36*
€ 52,7884
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,97*
€ 49,9443
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,58*
€ 45,9102
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,72*
€ 43,6968
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,01*
€ 42,8519
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 29,82*
€ 35,4858
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,90*
€ 29,631
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.