Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 3 x 8, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 3 x 8, A2 blank
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 3 x 8, A2 blank
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 3 x 8, A2 blank
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 3 x 8, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-325375
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     325375
EAN/GTIN:
     4055248123031
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 A 2 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 3 x 8
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
6,72
s:
2
d:
3
l:
8 mm
k:
1,86
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 3
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
ds:
2
Antriebsgröße:
2
Spitze:
ohne
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
8 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
10642
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00679*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,96491*
€ 2,33824
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,616*
€ 1,92304
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,03302*
€ 0,03929
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01634*
€ 0,01944
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01277*
€ 0,0152
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00679*
€ 0,00808
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.