Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gespia Mehrbereichsblindniete - Aluminium / Stahl - Großkopf - 4,8 x 17


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gespia Mehrbereichsblindniete - Aluminium / Stahl - Großkopf - 4,8 x 17
Gespia Mehrbereichsblindniete - Aluminium / Stahl - Großkopf - 4,8 x 17
Gespia Mehrbereichsblindniete - Aluminium / Stahl - Großkopf - 4,8 x 17
Gespia Mehrbereichsblindniete - Aluminium / Stahl - Großkopf - 4,8 x 17
Gespia Mehrbereichsblindniete - Aluminium / Stahl - Großkopf - 4,8 x 17
Gespia Mehrbereichsblindniete - Aluminium / Stahl - Großkopf - 4,8 x 17
Artikel-Nr.:
     5417F-332464
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     4007081700191
EAN/GTIN:
     4007081700191
Suchbegriffe:
Blindniet DIN 7337
Blindniete DIN EN ISO 15983
Blindniete ISO 15983
DIN 7337
PolyGrip-Mehrbereichs-Blindniet Alu/Stahl Großkopf Großkopf Hohlniet: Aluminium-Legierung Nietdorn: Stahl verzinkt ETA-Zulassung Um der neuen Bauprodukten-Verordnung zu genügen, wurden Blindniet-abmessungen ausgewählt, die den Anforderungen und Prüfvorschriften der Europäischen Technischen Zulassung gerecht werden. Mit einer Europäischen Technischen Zulassung (ETA) wird für ein Bauprodukt der Nachweis für die Brauchbarkeit des selbigen gemäß Bauproduktenrichtlinie erbracht. CE-Kennzeichen bestätigt, dass alle Nachweise erbracht und alle vorgeschebenen Prüfungen und Forderungen erfüllt sind. Die Zulassung wird hauptsächlich dann benötigt, wenn Blindniet beim Bau von öffentlichen Gebäuden verwendet wird.
Weitere Informationen:
Stift:
Stahl
Kopfgröße:
K 16
Hersteller:
Gesipa
max. Materialstärke:
6,5 - 13
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Luftdicht:
Nein
Material Nietdorn:
Stahl, verzinkt
Nietschaftlänge:
17 mm
Nietdorn-Ø:
2,7 mm
Max. Setzkopf-Ø:
16 mm
Nietschaft-Ø:
4,8 mm
SB-Verpackt:
Nein
Wasserdicht:
Nein
Max. Klemmbereich:
13
Min. Klemmbereich:
6,5
Bohrloch-Ø:
4,9 mm
Gewindeart:
708
Nietdurchmesser:
4,8
Normart:
DIN
Ausführung:
Mehrbereichsblindnieten
Lochdurchmesser:
4,9
Nietdorn-Durchmesser:
2,7
Zugkraft:
2270
Scherkraft:
1600
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Alu/Stahl
Kopfform:
Großkopf
Hülse:
Aluminium
Länge:
17 mm
Durchmesser:
4,8 mm
Norm:
7337
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4250
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,07832*
€ 0,09582*
2 Tage
4250
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,07914*
€ 0,09749*
1000
pro Stück
€ 4,80*
ab € 0,0936*
€ 0,1146*
1 Tag
4250
250
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,0826*
€ 0,1146*
Lager 5417
250
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,10693*
€ 0,16089*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,16089*
€ 0,19146
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,14009*
€ 0,16671
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,13709*
€ 0,16314
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,13276*
€ 0,15798
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,12893*
€ 0,15343
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,10693*
€ 0,12725
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 40,2225* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.