Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 30 x 150 10.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 30 x 150 10.9 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 30 x 150 10.9 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 30 x 150 10.9 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 30 x 150 10.9 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 30 x 150 10.9 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 30 x 150 10.9 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 30 x 150 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-34179
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     34179
EAN/GTIN:
     4028203637836
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 30x150 10 / 10.9, blank Sechskantschrauben mit Schaft
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
78
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Vollgewinde:
Nein
s:
46
d:
30
l:
150 mm
b:
72
k:
18,7
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
b=l 125-200 mm:
72
b=l<125 mm:
66
b=l>200 mm:
85
Normart:
DIN
Gewinde:
M 30
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
46
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
150 mm
Durchmesser:
30 mm
Norm:
931
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,4567*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,457*
€ 14,82383
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,207*
€ 14,52633
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,4636*
€ 11,26168
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,0411*
€ 9,56891
pro Stück
ab 15 Stück
€ 6,9967*
€ 8,32607
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,8667*
€ 8,17137
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,4567*
€ 6,49347
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.