Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 20 x 50, 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 20 x 50, 8.8 blank
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 20 x 50, 8.8 blank
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 20 x 50, 8.8 blank
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 20 x 50, 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-34411
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     34411
EAN/GTIN:
     4057221485716
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 08.8 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 20 x 50
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Stahl
dk:
40,32
s:
12
d:
20
L:
50 mm
k:
10,16
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 20
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
ds:
20
Antriebsgröße:
12
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
8.8
Länge:
50 mm
Durchmesser:
20 mm
Norm:
10642
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7883*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,7258*
€ 8,0037
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,1258*
€ 7,2897
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,0483*
€ 1,24748
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0283*
€ 1,22368
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9883*
€ 1,17608
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7883*
€ 0,93808
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.