Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 10 x 110, A2 blank, Vollgewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 10 x 110, A2 blank, Vollgewinde
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 10 x 110, A2 blank, Vollgewinde
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 10 x 110, A2 blank, Vollgewinde
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 10 x 110, A2 blank, Vollgewinde
Artikel-Nr.:
     5417F-40459
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     40459
EAN/GTIN:
     4055248083946
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 A 2 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 110
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
22,4
s:
6
d:
10
l:
110
k:
6,2
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 10
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
ds:
10
Antriebsgröße:
6
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
110 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
10642
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5566*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,3386*
€ 6,35293
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,8586*
€ 5,78173
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,8764*
€ 1,04292
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7466*
€ 0,88845
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7366*
€ 0,87655
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7066*
€ 0,84085
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5566*
€ 0,66235
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.