Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 14 x 21,4 x 1, Stahl blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 14 x 21,4 x 1, Stahl blank
DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 14 x 21,4 x 1, Stahl blank
DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 14 x 21,4 x 1, Stahl blank
DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 14 x 21,4 x 1, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-4185
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4185
EAN/GTIN:
     4055248008215
Suchbegriffe:
DIN 471
DIN 471 Sicherungsring
DIN 471 Wellen-Sicherungsring
DIN 471 Wellensicherungsring
DIN 471 Federstahl Regel Sicherungsringe (Halteringe) für Wellen, Regelausführung - Abmessung: 14 x 1
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Stärke:
1
Material:
Stahl
Sicherungsring unges:
12,9
Wellendurchmesser d1:
14
Werkstoff:
Stahl
d4:
21,4
s:
1
d1:
14 mm
b:
2,1
d3:
12,9
Normart:
DIN
Wellendurchmesser:
14
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
1 mm
Außendurchmesser:
21,4 mm
Innendurchmesser:
14 mm
Norm:
471
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01404* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,21*
€ 31,1899
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,93*
€ 30,8567
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,22*
€ 28,8218
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,45*
€ 27,9055
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,86*
€ 27,2034
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 17,02*
€ 20,2538
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,04*
€ 16,7076
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.