Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 71412 Kegel-Schmiernippel M 10 x 1 x 5,5, Form A, 5.8 verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 71412 Kegel-Schmiernippel M 10 x 1 x 5,5, Form A, 5.8 verzinkt farblos
DIN 71412 Kegel-Schmiernippel M 10 x 1 x 5,5, Form A, 5.8 verzinkt farblos
DIN 71412 Kegel-Schmiernippel M 10 x 1 x 5,5, Form A, 5.8 verzinkt farblos
DIN 71412 Kegel-Schmiernippel M 10 x 1 x 5,5, Form A, 5.8 verzinkt farblos
DIN 71412 Kegel-Schmiernippel M 10 x 1 x 5,5, Form A, 5.8 verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-43423
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     309944
EAN/GTIN:
     4057221986893
Suchbegriffe:
DIN 71412 A
Kegelschmiernippel DIN 71412 A
Schmiernippel DIN 71412 A
Kegelschmiernippel
DIN 71412 5.8 Form A-M galvanisch verzinkt Kegelschmiernippel, kurz, mit Sechskant, Kegelkopf gerade/axial, mit Kegelgew. - Abmessung: AM 10 x 1 SW11
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Form:
A
l:
5,5
b:
3
h:
16
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Schlüsselweite:
11
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
Z:
0,7
s:
11
d2:
6,5
d:
10
Kopfform:
ohne
Normart:
DIN
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
5.8
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Gewindesteigung (fein):
1 mm
Länge:
5,5
Durchmesser:
10 mm
Norm:
71412
Weitere Suchbegriffe: kegelschmiernippel din 71412 a m10, din 71412 a, kegelschmiernippel form a, 71412-10-1-5,5-5.8-galv. verzinkt farblos
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2027*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3327*
€ 0,39591
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2827*
€ 0,33641
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2627*
€ 0,31261
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2527*
€ 0,30071
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2027*
€ 0,24121
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.