Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-NORMpro DIN 7991 Senkschraube mit Innensechskant, M 4 x 35, 8.8 verzinkt farblos


Menge:  Packung  
Produktinformationen
E-NORMpro DIN 7991 Senkschraube mit Innensechskant, M 4 x 35, 8.8 verzinkt farblos
E-NORMpro DIN 7991 Senkschraube mit Innensechskant, M 4 x 35, 8.8 verzinkt farblos
E-NORMpro DIN 7991 Senkschraube mit Innensechskant, M 4 x 35, 8.8 verzinkt farblos
E-NORMpro DIN 7991 Senkschraube mit Innensechskant, M 4 x 35, 8.8 verzinkt farblos
E-NORMpro DIN 7991 Senkschraube mit Innensechskant, M 4 x 35, 8.8 verzinkt farblos
E-NORMpro DIN 7991 Senkschraube mit Innensechskant, M 4 x 35, 8.8 verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-43564
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784186865
EAN/GTIN:
     4028203645688
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
DIN 7991-8.8 Senkschrauben mit Innensechskant, galvanisch verzinkt
Gewindelänge nach Wahl des Herstellers.
Weitere Informationen:
Gewindedurchmesser:
4 mm
Kopfdurchmesser:
8 mm
Schlüsselweite:
2,5 mm
Nenngröße:
M4
Gewindelänge:
14 mm
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Kopfstärke:
2,3 mm
dk:
8 mm
Normart:
DIN
s:
2,5 mm
Ausführung:
E-NORMpro
Oberfläche:
verzinkt
d:
4 mm
Werkstoff:
8.8
k:
2,3 mm
Kopfform:
Senkkopf
Gewinde:
M 4
Antrieb:
Innensechskant
Abmessung:
M4 x 35 mm
Länge:
35
Antriebsgröße:
2,5 mm
Durchmesser:
4 mm
Werkstoffart:
Stahl
Norm:
7991
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0317* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,78*
€ 12,8282
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,70*
€ 12,733
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,27*
€ 12,2213
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,94*
€ 11,8286
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,52*
€ 11,3288
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,92*
€ 9,4248
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,34*
€ 7,5446
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.