Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-NORMpro DIN 7991 Senkschraube mit Innensechskant, M 5 x 25, 8.8 verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E-NORMpro DIN 7991 Senkschraube mit Innensechskant, M 5 x 25, 8.8 verzinkt farblos
E-NORMpro DIN 7991 Senkschraube mit Innensechskant, M 5 x 25, 8.8 verzinkt farblos
E-NORMpro DIN 7991 Senkschraube mit Innensechskant, M 5 x 25, 8.8 verzinkt farblos
E-NORMpro DIN 7991 Senkschraube mit Innensechskant, M 5 x 25, 8.8 verzinkt farblos
E-NORMpro DIN 7991 Senkschraube mit Innensechskant, M 5 x 25, 8.8 verzinkt farblos
E-NORMpro DIN 7991 Senkschraube mit Innensechskant, M 5 x 25, 8.8 verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-43568
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784186902
EAN/GTIN:
     4028203296262
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
DIN 7991-8.8 Senkschrauben mit Innensechskant, galvanisch verzinkt
Gewindelänge nach Wahl des Herstellers.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
8.8
Antriebsgröße:
3 mm
Werkstoffart:
Stahl
dk:
10 mm
s:
3,0 mm
d:
5 mm
k:
2,8 mm
Kopfform:
Senkkopf
Gewinde:
M 5
Antrieb:
Innensechskant
Abmessung:
M5 x 25 mm
Länge:
25
Durchmesser:
5 mm
Norm:
7991
Normart:
DIN
Ausführung:
E-NORMpro
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0338*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2467*
€ 2,67357
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0973*
€ 0,11579
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0939*
€ 0,11174
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0584*
€ 0,0695
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0473*
€ 0,05629
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0466*
€ 0,05545
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0338*
€ 0,04022
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.