Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-NORMpro DIN 7991 Senkschraube mit Innensechskant, M 8 x 30, 8.8 verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E-NORMpro DIN 7991 Senkschraube mit Innensechskant, M 8 x 30, 8.8 verzinkt farblos
E-NORMpro DIN 7991 Senkschraube mit Innensechskant, M 8 x 30, 8.8 verzinkt farblos
E-NORMpro DIN 7991 Senkschraube mit Innensechskant, M 8 x 30, 8.8 verzinkt farblos
E-NORMpro DIN 7991 Senkschraube mit Innensechskant, M 8 x 30, 8.8 verzinkt farblos
E-NORMpro DIN 7991 Senkschraube mit Innensechskant, M 8 x 30, 8.8 verzinkt farblos
E-NORMpro DIN 7991 Senkschraube mit Innensechskant, M 8 x 30, 8.8 verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-43587
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784187077
EAN/GTIN:
     4028203296446
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
DIN 7991-8.8 Senkschrauben mit Innensechskant, galvanisch verzinkt
Gewindelänge nach Wahl des Herstellers.
Weitere Informationen:
Gewindedurchmesser:
8 mm
Kopfdurchmesser:
16 mm
Schlüsselweite:
5 mm
Nenngröße:
M8
Gewindelänge:
22 mm
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Kopfstärke:
4,4 mm
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
8.8
d:
8 mm
k:
4,4 mm
Kopfform:
Senkkopf
Gewinde:
M 8
Antrieb:
Innensechskant
Abmessung:
M8 x 30 mm
Länge:
30
Durchmesser:
8 mm
Antriebsgröße:
5 mm
Norm:
7991
Werkstoffart:
Stahl
Normart:
DIN
dk:
16 mm
Ausführung:
E-NORMpro
s:
5,0 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0698*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1156*
€ 0,13756
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1055*
€ 0,12555
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1021*
€ 0,1215
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0944*
€ 0,11234
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0918*
€ 0,10924
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0698*
€ 0,08306
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.