Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Vorhangschloss Messing 85/60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS Vorhangschloss Messing 85/60
ABUS Vorhangschloss Messing 85/60
ABUS Vorhangschloss Messing 85/60
ABUS Vorhangschloss Messing 85/60
Artikel-Nr.:
     5417F-52487
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     90486
EAN/GTIN:
     4003318090486
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Messing-Hangschloss Nr. 85

Mit gehärtetem Bügel.

Schlosskörper aus massivem Messing
Innenteile aus korrosionsfreien, hochwertigen Materialien
Doppelte Verriegelung (ab 30 mm)
Gehärtete Bügel, Edelstahlbügel (IB), Messingbügel (MB), hohe Bügel (HB)
Präzisions-Stiftzylinder mit Pilzkopfstiften
Parazentrisches Schlüsselprofil für erhöhten Manipulationsschutz
Schließung kann vom Fachhandel an bestehende Schlüssel / Schlösser angepasst werden (Version Service)
Automatische Verriegelung: Verriegelung ohne Schlüssel durch Herunterdrücken des Bügels
Nano Protect - Extremer Korrosionsschutz des Bügels durch Nano-Technologie
inkl. zwei Schlüssel
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schloss 85
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Material Bügel:
Stahl
Material Gehäuse:
Messing
Typ:
85/60
Bügelinnenhöhe:
37
Bügelinnenbreite:
35
Schlosstiefe:
20
Schlossbreite:
60
Bügelstärke:
10
Artikel-Nr.:
315834
Abmessung:
60 mm
Bügeldurchmesser:
10 mm
Hersteller:
ABUS
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, abus messing bügelschloss, bügelschloss abus, messing bügelschloss, Hangschlösser Nr. 85 60 Messingr. 85/ 60 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.