Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrund-/Bordwandschrauben mit Schlitz M 6 x 20 4.6 verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachrund-/Bordwandschrauben mit Schlitz M 6 x 20 4.6 verzinkt farblos
Flachrund-/Bordwandschrauben mit Schlitz M 6 x 20 4.6 verzinkt farblos
Flachrund-/Bordwandschrauben mit Schlitz M 6 x 20 4.6 verzinkt farblos
Flachrund-/Bordwandschrauben mit Schlitz M 6 x 20 4.6 verzinkt farblos
Flachrund-/Bordwandschrauben mit Schlitz M 6 x 20 4.6 verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-6387
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6387
EAN/GTIN:
     4057221627994
Suchbegriffe:
Becherschraube
Becherschrauben
Bordwandschraube
becherschraube m 6 x 20
Flachrundschrauben ohne Vierkantansatz mit Schlitz 6x20 4.6, galv. verzinkt farblos
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
k ­:
3,3
t:
2
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewindeart:
metrisches Gewinde
n min.:
1,6
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
15
d:
6
l:
20 mm
Gewinde:
M 6
Kopfform:
Flachrundkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
1,6
Antrieb:
Schlitz
Werkstoff:
4.6
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
20 mm
Durchmesser:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: becherschraube m6, becherschrauben, Bordwand-6-20-4.6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0559*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,4936*
€ 2,96738
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1404*
€ 0,16708
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1363*
€ 0,1622
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0945*
€ 0,11246
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,076*
€ 0,09044
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0748*
€ 0,08901
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0559*
€ 0,06652
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.