Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 4 x 35, 8.8 verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 4 x 35, 8.8 verzinkt
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 4 x 35, 8.8 verzinkt
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 4 x 35, 8.8 verzinkt
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 4 x 35, 8.8 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-71328
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     71328
EAN/GTIN:
     4055248090036
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 4x35 8.8, galv. verzinkt farblos Senkschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
ds:
4
Antriebsgröße:
2,5
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
dk:
8,96
s:
2,5
d:
4
l:
35 mm
k:
2,48
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Normart:
ISO
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
8.8
Länge:
35 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
10642
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,02336* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,83*
€ 24,7877
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,72*
€ 23,4668
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,90*
€ 22,491
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,31*
€ 21,7889
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 14,23*
€ 16,9337
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,68*
€ 13,8992
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.