Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 4 x 8, 10.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 4 x 8, 10.9 blank
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 4 x 8, 10.9 blank
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 4 x 8, 10.9 blank
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 4 x 8, 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-71345
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     71345
EAN/GTIN:
     4055248090135
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 4x8 10 / 10.9, blank Senkschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
dk:
8,96
s:
2,5
d:
4
l:
8 mm
k:
2,48
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 4
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
ds:
4
Antriebsgröße:
2,5
Spitze:
ohne
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
10.9
Länge:
8 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
10642
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0094*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,92034*
€ 2,2852
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,05695*
€ 0,06777
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,05458*
€ 0,06495
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,02524*
€ 0,03004
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0192*
€ 0,02285
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01336*
€ 0,0159
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0094*
€ 0,01119
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.