Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 10 x 90, 10.9 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 10 x 90, 10.9 blank
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 10 x 90, 10.9 blank
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 10 x 90, 10.9 blank
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 10 x 90, 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-71367
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     71367
EAN/GTIN:
     4057221478954
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 10x90 10 / 10.9, blank Senkschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
dk:
22,4
s:
6
d:
10
l:
90
k:
6,2
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 10
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
ds:
10
Antriebsgröße:
6
Spitze:
ohne
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
10.9
Länge:
90 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
10642
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,13*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3913* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,79*
€ 60,4401
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,13*
€ 46,5647
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.