Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 16x1,5 17 H blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 16x1,5 17 H blank
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 16x1,5 17 H blank
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 16x1,5 17 H blank
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 16x1,5 17 H blank
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 16x1,5 17 H blank
Artikel-Nr.:
     5417F-71771
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     27045
EAN/GTIN:
     4055248091378
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
DIN 936 FG
Sechskantmutter DIN 936 FG
DIN 936 16x1,5 17 H, galv. verzinkt farblos, Feingewinde Sechskantmuttern, niedrige Form, Feingewinde
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
Feingewinde
s:
24
d1:
16x1,5
m:
8
d:
16 mm
e:
26,75
dw:
22,5
Werkstoff:
17 H
Normart:
DIN
Ausführung:
Feingewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
24
Höhe:
8 mm
Gewindesteigung (fein):
1,5 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
936
Weitere Suchbegriffe: din936 m16x1,5 17h, din 936 fg, din 936 feingewinde, 936-16-1,5-17 H
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0976*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,0322*
€ 2,41832
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1661*
€ 0,19766
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,14*
€ 0,1666
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1314*
€ 0,15637
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1269*
€ 0,15101
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0976*
€ 0,11614
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.