| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-77546 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4057221963146 EAN/GTIN: 4057221963146 |
| |
|
| | |
| DIN 980 8 From V-fein galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil V=Ganzmetallmuttern, einteilig, Feingew. Abmessung: VM 12 x 1,5 Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Befestigungstechnik | Ausführung: | Sechskantmutter | Antriebsgröße: | 19 | Antrieb: | Außensechskant | d: | 12 | h: | 12 | e: | 21,1 | s: | 19 | Normart: | DIN | Besonderheit: | Ganzmetall, einteilig | Gewindeart: | Feingewinde | Oberfläche: | verzinkt | Werkstoff: | 8 | Werkstoffart: | Stahl | Höhe: | 12 | Gewindesteigung (fein): | 1,5 mm | Form: | V | Durchmesser: | 12 mm | Norm: | 980 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7042, ISO 7042, Mutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7042, Sechskantmutter ISO 7042, Sicherungsmutter DIN 980, din 980 m12x1,5, din 6925, din 6925 m12, 980-12-1,5-8 |
| | |
| |