Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 30 x 190 10.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 30 x 190 10.9 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 30 x 190 10.9 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 30 x 190 10.9 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 30 x 190 10.9 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 30 x 190 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-78596
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     78596
EAN/GTIN:
     4057221062641
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 30x190 10 / 10.9, blank Sechskantschrauben mit Schaft
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
118
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
l:
190
b:
72
k:
18,7
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
s:
46
d:
30
b=l 125-200 mm:
72
b=l<125 mm:
66
b=l>200 mm:
85
Normart:
DIN
Gewinde:
M 30
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
46
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
190 mm
Durchmesser:
30 mm
Norm:
931
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,6614*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,0599*
€ 13,16128
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,2351*
€ 9,79977
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,0392*
€ 8,37665
pro Stück
ab 15 Stück
€ 6,1314*
€ 7,29637
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,0014*
€ 7,14167
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,7314*
€ 6,82037
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,6614*
€ 5,54707
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.