Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7977 Kegelstifte 14x100, mit Gewindezapfen und konstanten Kegellängen, Stahl blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7977 Kegelstifte 14x100, mit Gewindezapfen und konstanten Kegellängen, Stahl blank
DIN 7977 Kegelstifte 14x100, mit Gewindezapfen und konstanten Kegellängen, Stahl blank
DIN 7977 Kegelstifte 14x100, mit Gewindezapfen und konstanten Kegellängen, Stahl blank
DIN 7977 Kegelstifte 14x100, mit Gewindezapfen und konstanten Kegellängen, Stahl blank
DIN 7977 Kegelstifte 14x100, mit Gewindezapfen und konstanten Kegellängen, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-8428
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8428
EAN/GTIN:
     4057221788954
Suchbegriffe:
DIN 7977
ISO 8737
Kegelstift DIN 7977
Kegelstift ISO 8737
DIN 7977 Stahl Kegelstifte mit Gewindezapfen und konstanter Zapfenlänge, Kegel 1: 50 - Abmessung: 14 x 100
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kegelstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Stahl
d2:
M12
d1:
14
d:
14 mm
l:
100 mm
b:
30
a:
6
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M12
Antrieb:
ohne
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Länge:
100 mm
Durchmesser:
14 mm
Norm:
7977
Weitere Suchbegriffe: Passstifte, din 7977, 7977-14-100-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,147*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,2147* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,248*
€ 39,56512
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,354*
€ 37,31126
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,658*
€ 34,10302
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,067*
€ 32,20973
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,547*
€ 31,59093
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,147*
€ 26,35493
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.